曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34782106RS028032001320.01
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782115RS028032002320.02
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782124RS028032003320.03
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782133RS028032005320.05
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782142RS028032010320.1
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782151RS028032015320.15
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782167RS028032020320.2
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782176RS028032030320.3
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782185RS028032050320.5
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782194RS028032100321
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34782203RS028035001350.01
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782212RS028035002350.02
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782221RS028035003350.03
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782237RS028035005350.05
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782246RS028035010350.1
1,920
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
34782255RS028035015350.15
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782264RS028035020350.2
1,920
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
34782273RS028035030350.3
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782282RS028035050350.5
2,050
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
34782291RS028035100351
2,430
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
34782307RS028040001400.01
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782316RS028040002400.02
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782325RS028040003400.03
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782334RS028040005400.05
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782343RS028040010400.1
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782352RS028040015400.15
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782361RS028040020400.2
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782377RS028040030400.3
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782386RS028040050400.5
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782395RS028040100401
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34782404RS028042001420.01
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782413RS028042002420.02
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782422RS028042003420.03
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782431RS028042005420.05
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782447RS028042010420.1
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782456RS028042015420.15
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782465RS028042020420.2
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782474RS028042030420.3
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782483RS028042050420.5
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782492RS028042100421
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
34782501RS028045001450.01
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782517RS028045002450.02
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782526RS028045003450.03
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
34782535RS028045005450.05
4,220
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
34782544RS028045010450.1
1,920
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782553RS028045015450.15
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782562RS028045020450.2
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782571RS028045030450.3
1,920
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
34782587RS028045050450.5
2,050
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34782596RS028045100451
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34782185
2023-12-25
用途: 光学フィルタ用のワッシャー代わり
国立大学法人九州大学

リングネジで固定する際、光学フィルタに傷がつくのを防ぐために使用しています。その目的の製品は他にないのでしょうか。であれば、この製品の内径/外径サイズにより豊富なラインナップが揃うと嬉しいのですが。

対象商品 : 34782395
2022-01-20
用途: 工作治具の一部
教育・研究機関

全体的にではなく、部分的に押さえる方法で使うので強度が気になりましたが、思ったより強度があり厚さ1mmで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする