シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径2Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34796203BRS00200400140.01
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796212BRS00200400240.02
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796221BRS00200400340.03
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796237BRS00200400540.05
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796246BRS00200401040.1
150
129
142(税込)
4日以内出荷
34796255BRS00200401540.15
150
129
142(税込)
3日以内出荷
34796264BRS00200402040.2
150
129
142(税込)
3日以内出荷
34796273BRS00200403040.3
150
129
142(税込)
3日以内出荷
34796282BRS00200405040.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34796291BRS00200410041
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796307BRS00200500150.01
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796316BRS00200500250.02
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796325BRS00200500350.03
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796334BRS00200500550.05
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796343BRS00200501050.1
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796352BRS00200501550.15
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796361BRS00200502050.2
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796377BRS00200503050.3
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796386BRS00200505050.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34796395BRS00200510051
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796404BRS00200600160.01
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796413BRS00200600260.02
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796422BRS00200600360.03
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34796431BRS00200600560.05
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34796447BRS00200601060.1
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796456BRS00200601560.15
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796465BRS00200602060.2
150
129
142(税込)
3日以内出荷
34796474BRS00200603060.3
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34796483BRS00200605060.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34796492BRS00200610061
200
188
207(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34796465
2020-12-20
用途: キャブレターのセッティング

オートバイのキャブセッティング時にニードルのクリップ段数調整では微妙に合わない時に使用するシムを探していてこの商品を見つけました。サイズも豊富でとても良いと思います。
また何かで使用させて貰うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする