曜日別特売

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(5件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34797707BRS00600800180.01
120
97
107(税込)
当日出荷
34797716BRS00600800280.02
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34797725BRS00600800380.03
170
159
175(税込)
5日以内出荷
34797734BRS00600800580.05
120
97
107(税込)
当日出荷
34797743BRS00600801080.1
130
109
120(税込)
当日出荷
34797752BRS00600801580.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797761BRS00600802080.2
130
109
120(税込)
当日出荷
34797777BRS00600803080.3
130
109
120(税込)
当日出荷
34797786BRS00600805080.5
160
139
153(税込)
当日出荷
34797795BRS00600810081
200
188
207(税込)
3日以内出荷
34797804BRS006010001100.01
120
97
107(税込)
11日以内出荷
34797813BRS006010002100.02
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34797822BRS006010003100.03
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34797831BRS006010005100.05
120
97
107(税込)
3日以内出荷
34797847BRS006010010100.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797856BRS006010015100.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797865BRS006010020100.2
130
109
120(税込)
当日出荷
34797874BRS006010030100.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797883BRS006010050100.5
160
139
153(税込)
当日出荷
34797892BRS006010100101
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34797901BRS006012001120.01
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34797917BRS006012002120.02
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34797926BRS006012003120.03
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34797935BRS006012005120.05
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34797944BRS006012010120.1
130
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
34797953BRS006012015120.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797962BRS006012020120.2
130
109
120(税込)
当日出荷
34797971BRS006012030120.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34797987BRS006012050120.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34797996BRS006012100121
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34798005BRS006014001140.01
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34798014BRS006014002140.02
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34798023BRS006014003140.03
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34798032BRS006014005140.05
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34798041BRS006014010140.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34798057BRS006014015140.15
130
109
120(税込)
6日以内出荷
34798066BRS006014020140.2
130
109
120(税込)
6日以内出荷
34798075BRS006014030140.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34798084BRS006014050140.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34798093BRS006014100141
200
188
207(税込)
翌々日出荷
34798102BRS006016001160.01
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34798111BRS006016002160.02
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34798127BRS006016003160.03
170
159
175(税込)
翌々日出荷
34798136BRS006016005160.05
120
97
107(税込)
翌々日出荷
34798145BRS006016010160.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34798154BRS006016015160.15
130
109
120(税込)
6日以内出荷
34798163BRS006016020160.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34798172BRS006016030160.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34798181BRS006016050160.5
160
139
153(税込)
翌々日出荷
34798197BRS006016100161
200
188
207(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: オイルポンプのオイル量調整
建設業・工事業

DT125Rのオイルポンプ2サイクルオイル量の調整で購入しました。
色んな厚みのシムがありますので、微調整しやすく適正量の2サイクルオイルをキャブレターに送れている状態です。
勿論バイクも絶好調に保てています。

対象商品 : 34797831
2024-03-10
用途: 高さ調整用

1枚ごとで購入出来て良いです。精度的に問題なく使用できました。
サイズも選べるのも良かったです。

対象商品 : 34797874
2023-05-21
用途: クラッチレバーのガタつき対策
ばろんどーる

10万キロ超えのバイクのクラッチレバーが摩耗によりガタついていたため、この0.3mmのシムをホルダーとの間に挟んだところ、見事におさまりました。ステンレス製なので、耐久性も期待できそうです。

対象商品 : 34797892
2020-07-28
用途: 自転車整備

必要なサイズ、必要な材質のものを選んでバラ買いできるのって、素晴らしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34797725
2019-09-16
用途: リールのメンテナンス
製造業

スピニングリールのクリアランス調整で使っています。精度も問題なく、一枚から購入できるので大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする