シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(7件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34802801BRS028032001320.01
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34802817BRS028032002320.02
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34802826BRS028032003320.03
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34802835BRS028032005320.05
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34802844BRS028032010320.1
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802853BRS028032015320.15
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802862BRS028032020320.2
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802871BRS028032030320.3
230
218
240(税込)
6日以内出荷
34802887BRS028032050320.5
240
219
241(税込)
当日出荷
34802896BRS028032100321
300
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
34802905BRS028035001350.01
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34802914BRS028035002350.02
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34802923BRS028035003350.03
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34802932BRS028035005350.05
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34802941BRS028035010350.1
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802957BRS028035015350.15
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802966BRS028035020350.2
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802975BRS028035030350.3
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34802984BRS028035050350.5
240
219
241(税込)
当日出荷
34802993BRS028035100351
300
269
296(税込)
当日出荷
34803002BRS028040001400.01
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803011BRS028040002400.02
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803027BRS028040003400.03
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803036BRS028040005400.05
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803045BRS028040010400.1
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803054BRS028040015400.15
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803063BRS028040020400.2
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803072BRS028040030400.3
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803081BRS028040050400.5
240
219
241(税込)
翌々日出荷
34803097BRS028040100401
300
269
296(税込)
翌々日出荷
34803106BRS028042001420.01
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803115BRS028042002420.02
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803124BRS028042003420.03
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803133BRS028042005420.05
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803142BRS028042010420.1
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803151BRS028042015420.15
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803167BRS028042020420.2
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803176BRS028042030420.3
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803185BRS028042050420.5
240
219
241(税込)
翌々日出荷
34803194BRS028042100421
300
269
296(税込)
翌々日出荷
34803203BRS028045001450.01
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803212BRS028045002450.02
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803221BRS028045003450.03
710
659
725(税込)
翌々日出荷
34803237BRS028045005450.05
490
459
505(税込)
翌々日出荷
34803246BRS028045010450.1
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803255BRS028045015450.15
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803264BRS028045020450.2
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803273BRS028045030450.3
230
218
240(税込)
翌々日出荷
34803282BRS028045050450.5
240
219
241(税込)
翌々日出荷
34803291BRS028045100451
300
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34802896
2021-11-26
用途: 外径φ28のイレクタパイプとイレクタパ-ツの組み合わせで、扉の可動部となる箇所に滑りを良くするために使用しした
製造業

外径φ28に対して内径28のシムということで、うまく入るかと心配しましたが、9箇すべてOKでした。発注は9箇でしたので、重量、容積共に封筒に入る程度でしたが、大きなダンボ-ル箱に入って配達されました。送料は500+消費税で、発注品とほぼ同額でした。も少し安い送料の荷姿で発送していただければ、少量小物品を積極的に購入するんですが...一考願います。

対象商品 : 34803097
2022-01-20
用途: 工作治具の部品用
教育・研究機関

全体的でなく、左右を部分的に押さえて留める方式で使用するので、強度確認実験用に2枚購入。結果的に1枚1mm厚で十分だったが、このように1枚単位で購入できるのがありがたいところでした。

対象商品 : 34802887
2020-12-06
用途: バイクのフロントアクスルのスペーサーとして使用
卸売・小売業

内径26、外形32のスペーサーを探していましたが、最も近いサイズのものがこれでした。元々使われている2mmのスペーサーだと微妙にズレがあるので、この1mmのものと0.5mmのものを組み合わせて1.5mmのスペーサーとして使用しました。寸法はバッチリでした。素材もステンなので耐久性も問題無いと思います。予備として各2個購入しました。安くて高精度なものでありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34803291
2020-08-14
用途: 原付のメンテナンス
サービス業

本来の使いみちとは違うが、バンバン50の足回りをリフレッシュするために使用した。精度は申し分なく取り付けご後も想定通り機能してくれていて、買ってよかった。
シムは個人で買うにはなかなか見つからなく、モノタロウさんで1個単位で買えたことは個人使用ではとても重宝する。

対象商品 : 34803081
2018-07-02
用途: バイクのドライブスプロケットのオフセット
カンデザインオフィス

ドライブスプロケットのオフセットに使用しましたが精度もよく使えます

対象商品 : 34803097
2017-07-14
用途: 機械パーツのスペーサーに使用

制度も申し分なく、表面もつるつるで他のパーツと接触しても抵抗が無く良い

対象商品 : 34803072
2015-05-07
用途: モンキーのミッションのスラスト方向のガタ調整に使用

一枚でも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする