曜日別特売

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径40Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)40材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34804201BRS040045001450.01
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804217BRS040045002450.02
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804226BRS040045003450.03
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804235BRS040045005450.05
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804244BRS040045010450.1
250
229
252(税込)
当日出荷
34804253BRS040045015450.15
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804262BRS040045020450.2
250
229
252(税込)
6日以内出荷
34804271BRS040045030450.3
250
229
252(税込)
3日以内出荷
34804287BRS040045050450.5
300
269
296(税込)
3日以内出荷
34804296BRS040045100451
360
319
351(税込)
当日出荷
34804305BRS040050001500.01
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804314BRS040050002500.02
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804323BRS040050003500.03
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804332BRS040050005500.05
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804341BRS040050010500.1
250
229
252(税込)
3日以内出荷
34804357BRS040050015500.15
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804366BRS040050020500.2
250
229
252(税込)
3日以内出荷
34804375BRS040050030500.3
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804384BRS040050050500.5
300
269
296(税込)
当日出荷
34804393BRS040050100501
360
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
34804402BRS040055001550.01
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804411BRS040055002550.02
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804427BRS040055003550.03
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804436BRS040055005550.05
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804445BRS040055010550.1
250
229
252(税込)
6日以内出荷
34804454BRS040055015550.15
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804463BRS040055020550.2
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804472BRS040055030550.3
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804481BRS040055050550.5
300
269
296(税込)
翌々日出荷
34804497BRS040055100551
360
319
351(税込)
翌々日出荷
34804506BRS040060001600.01
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804515BRS040060002600.02
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804524BRS040060003600.03
1,080
889
978(税込)
翌々日出荷
34804533BRS040060005600.05
760
659
725(税込)
翌々日出荷
34804542BRS040060010600.1
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804551BRS040060015600.15
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804567BRS040060020600.2
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804576BRS040060030600.3
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34804585BRS040060050600.5
300
269
296(税込)
5日以内出荷
34804594BRS040060100601
360
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34804497
2018-12-20
用途: 回転センター製作
製造業

先端が特殊形状の回転センターを製作。ベアリングと本体側の調整に使用しました。厚みは正確で、問題なく取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする