シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34804603BRS045050001500.01
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804612BRS045050002500.02
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804621BRS045050003500.03
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804637BRS045050005500.05
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804646BRS045050010500.1
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804655BRS045050015500.15
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804664BRS045050020500.2
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804673BRS045050030500.3
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804682BRS045050050500.5
330
299
329(税込)
翌々日出荷
34804691BRS045050100501
390
349
384(税込)
6日以内出荷
34804707BRS045055001550.01
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804716BRS045055002550.02
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804725BRS045055003550.03
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804734BRS045055005550.05
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804743BRS045055010550.1
270
249
274(税込)
6日以内出荷
34804752BRS045055015550.15
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804761BRS045055020550.2
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804777BRS045055030550.3
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804786BRS045055050550.5
330
299
329(税込)
翌々日出荷
34804795BRS045055100551
390
349
384(税込)
6日以内出荷
34804804BRS045060001600.01
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804813BRS045060002600.02
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804822BRS045060003600.03
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34804831BRS045060005600.05
970
829
912(税込)
翌々日出荷
34804847BRS045060010600.1
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804856BRS045060015600.15
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804865BRS045060020600.2
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804874BRS045060030600.3
270
249
274(税込)
翌々日出荷
34804883BRS045060050600.5
330
299
329(税込)
5日以内出荷
34804892BRS045060100601
390
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34804743
2015-05-16
用途: ベアリングの隙間調節に使用

制度がよく、価格も安くてよい。ただ発注してから到着までが少し時間がかりますのですぐに使用される方には向かないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする