曜日別特売

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
(3件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34791303BRB008010005100.05
110
91
100(税込)
翌々日出荷
34791312BRB008010010100.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791321BRB008010015100.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791337BRB008010020100.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791346BRB008010030100.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791355BRB008010050100.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34791364BRB008010100101
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34791373BRB008012005120.05
110
91
100(税込)
翌々日出荷
34791382BRB008012010120.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791391BRB008012015120.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791407BRB008012020120.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791416BRB008012030120.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791425BRB008012050120.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34791434BRB008012100121
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34791443BRB008014005140.05
110
91
100(税込)
翌々日出荷
34791452BRB008014010140.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791461BRB008014015140.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791477BRB008014020140.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791486BRB008014030140.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791495BRB008014050140.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34791504BRB008014100141
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34791513BRB008016005160.05
110
91
100(税込)
翌々日出荷
34791522BRB008016010160.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791531BRB008016015160.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791547BRB008016020160.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791556BRB008016030160.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34791565BRB008016050160.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34791574BRB008016100161
170
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34791303
2023-11-07
用途: リールメンテナンス

期待通りの製品でした。
過去にも異なるサイズを購入しているので、安心できます。

対象商品 : 34791312
2021-02-25
用途: ギブソンレスポールの弦高調整
製造業

外径12mm、厚み0.5mm、0.2mm、0.1mmをそれぞれ2枚ずつ購入しギターワークス社のFIXERスタッドボルトを使って、レスポールのバーブリッジの高さ調整に利用しました。本来FIXERスタッドボルトを使うと構造上弦高調整ができなくなるのですが、本シムリングをギター本体とスタッドボルトの間に差し込んで、弦高を微調整できることを発見しました。今回は1弦側は0.5mm、6弦側は0.5mm+0.2mmを組み合わせて0.7mm分を挟み込み込んで調整することができました。もともとスタッドボルトは真鍮なので、色も直径も完全にマッチし非常に満足が高い商品でした。

対象商品 : 34791495
2020-08-26
用途: 自転車整備

古いマファックのセンタープルブレーキの純正ワッシャが樹脂製で、劣化して破損したので、代替品として購入。純正に比べると外径が1mm小さいですが、特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする