岩田製作所
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
用途
高さ調整、隙間調整など
外径公差(mm)
0~-0.3
内径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34791863
BRB012016005
16
0.05
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
34791872
BRB012016010
16
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791881
BRB012016015
16
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791897
BRB012016020
16
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791906
BRB012016030
16
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791915
BRB012016050
16
0.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
34791924
BRB012016100
16
1
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
34791933
BRB012018005
18
0.05
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
6日以内出荷
34791942
BRB012018010
18
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
34791951
BRB012018015
18
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791967
BRB012018020
18
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791976
BRB012018030
18
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34791985
BRB012018050
18
0.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
34791994
BRB012018100
18
1
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
34792003
BRB012020005
20
0.05
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
34792012
BRB012020010
20
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792021
BRB012020015
20
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792037
BRB012020020
20
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792046
BRB012020030
20
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792055
BRB012020050
20
0.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
34792064
BRB012020100
20
1
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
34792073
BRB012021005
21
0.05
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
34792082
BRB012021010
21
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792091
BRB012021015
21
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792107
BRB012021020
21
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792116
BRB012021030
21
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792125
BRB012021050
21
0.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
34792134
BRB012021100
21
1
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
34792143
BRB012022005
22
0.05
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
34792152
BRB012022010
22
0.1
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792161
BRB012022015
22
0.15
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792177
BRB012022020
22
0.2
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792186
BRB012022030
22
0.3
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
34792195
BRB012022050
22
0.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
34792204
BRB012022100
22
1
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください