シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮

シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34795223BRB035042005420.05
600
499
549(税込)
翌々日出荷
34795232BRB035042010420.1
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795241BRB035042015420.15
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795257BRB035042020420.2
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795266BRB035042030420.3
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795275BRB035042050420.5
290
249
274(税込)
翌々日出荷
34795284BRB035042100421
310
269
296(税込)
翌々日出荷
34795293BRB035045005450.05
600
499
549(税込)
翌々日出荷
34795302BRB035045010450.1
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795311BRB035045015450.15
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795327BRB035045020450.2
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795336BRB035045030450.3
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795345BRB035045050450.5
290
249
274(税込)
翌々日出荷
34795354BRB035045100451
310
269
296(税込)
翌々日出荷
34795363BRB035050005500.05
600
499
549(税込)
翌々日出荷
34795372BRB035050010500.1
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795381BRB035050015500.15
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795397BRB035050020500.2
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795406BRB035050030500.3
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795415BRB035050050500.5
290
249
274(税込)
翌々日出荷
34795424BRB035050100501
310
269
296(税込)
翌々日出荷
34795433BRB035055005550.05
600
499
549(税込)
翌々日出荷
34795442BRB035055010550.1
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795451BRB035055015550.15
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795467BRB035055020550.2
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795476BRB035055030550.3
250
219
241(税込)
翌々日出荷
34795485BRB035055050550.5
290
249
274(税込)
翌々日出荷
34795494BRB035055100551
310
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする