曜日別特売

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34795783BRB045050005500.05
960
839
923(税込)
翌々日出荷
34795792BRB045050010500.1
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795801BRB045050015500.15
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795817BRB045050020500.2
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795826BRB045050030500.3
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795835BRB045050050500.5
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34795844BRB045050100501
370
348
383(税込)
翌々日出荷
34795853BRB045055005550.05
960
839
923(税込)
翌々日出荷
34795862BRB045055010550.1
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795871BRB045055015550.15
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795887BRB045055020550.2
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795896BRB045055030550.3
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795905BRB045055050550.5
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34795914BRB045055100551
370
348
383(税込)
翌々日出荷
34795923BRB045060005600.05
960
839
923(税込)
翌々日出荷
34795932BRB045060010600.1
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795941BRB045060015600.15
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795957BRB045060020600.2
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795966BRB045060030600.3
270
258
284(税込)
翌々日出荷
34795975BRB045060050600.5
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34795984BRB045060100601
370
348
383(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする