高圧電源 エリミノスタット

高圧電源 エリミノスタット - シシド静電気

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。
本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。
高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。
安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。
高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。
既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
パワーアップで余裕の除電
アラームの信号出力が標準化

放電方式交流コロナ放電式付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA内容量1台
注意
※定格以上の長さの場合SATの電源を入れた際に過電流警報がでる場合がありますので、導入の際には必ず規定長さを確認してください。
※200Vで使用の際は切り替えが必要です海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34814622SAT-11
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする