曜日別特売

【廃番】2610 ツナギ服(迷彩)

【廃番】2610 ツナギ服(迷彩) - AUTO-BI(山田辰)
(4件のレビュー)

腰部にはウエストのサイズを自由に調節できるベルトとリングを採用。
ハンマーループがついていますので、工具などの携帯に便利です。右のポケットの横にはサイドポケットを採用。ペンや工具を収納するのに便利です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カモフラグリーン混率(%)綿100質量(g/m2)240生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※通常の物より縦横がゆったりサイズ仕様になっています。
※生地の質量は目安です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
適応身長(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081689642610SS108152~15765844553152~15734.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
081689732610S112157~16268884755157~16235.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
081689822610M116162~16770924957162~16736.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
081689912610L120167~17273965159167~17237.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
081690072610LL124172~177761005361172~17738.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
0816901626103L128177~182791045563177~18239.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
0816902526104L132182~187821085765182~18740.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
0816903426105L136187~192851125967187~19241.5
8,000
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08169007
2015-08-12
用途: 仕事着

着やすい動きやすいです。

対象商品 : 08168973
2014-07-18
用途: ペンキ塗り、車と原付整備
飲食業

柔らかくてペンキや汚れも目立たず、自衛隊のコスプレみたいです。
身長171cm、体重62kg、ウエスト73cm、股下78cmの体形。
こちらの「Lサイズ」買ってかなり大きかったので、「Sサイズ」再購入、股下短いけれどピッタリでした。
先に購入してしまったLサイズもベルトで持ち上げ、ベルトの上へ生地をたるませれば着られます。
どのツナギも胴長、大きめに出来ているため、股上サイズも表示して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
至急、股上サイズを商品情報に追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 08168991
2014-07-10
用途: ペンキ塗り 自動車整備
飲食業

身長171cmなのでLサイズ注文したら180cm以上の人が着るぐらいのバカデカいサイズで着れなかった。
サイズの表記間違っていると思う。

MonotaROからの回答

この度は、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
在庫品と確認しましたところ、弊社のサイズ表と同様のサイズに仕上がっております。
考えられる要因としましてはLLサイズ以上の商品にもかかわらず間違ってLサイズのタグがついていたという可能性がございます。
大変お手数ではございますが、お客様の手元にございます商品を弊社で検品し、
サイズを確認させて頂きたいので弊社問合せ窓口までご一度連絡頂けますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 08168991
2013-03-19
用途: 自動車整備

以前から使用していますが綿100パーセントで蒸れない。ポケットに両方共ファスナーが付いており電話等が落ちない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする