曜日別特売

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) - KTC
(1件のレビュー)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。
本締めに使用できる独自の新設計。
特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。

形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ内容量1本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07127881HLD250-1/161811.517
1,370
969
1,066(税込)
当日出荷
07128021HLD250-5/643951.919
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07127967HLD250-3/3251102.320
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
07128055HLD250-7/6471192.721
1,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07127906HLD250-1/881293.123
1,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07128073HLD250-9/64151343.527
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128012HLD250-5/32171443.929
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07127951HLD250-3/16301634.733
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07128046HLD250-7/32401745.536
2,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
07127897HLD250-1/4501846.338
2,470
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
07127976HLD250-3/81802329.550
4,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
07128003HLD250-5/161052067.944
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07127906
2017-01-27
用途: 緩み止めを付けた固くしまったボルトをこれから外す

各サイズが一つになっている六角レンチより当然作業がしやすいため、とても良いと思いました。
また、特殊合金鋼のため安い六角レンチよりは丸くなって空回りすることがないのではと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする