曜日別特売

チップ TBGT-W

チップ TBGT-W - 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W - 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819136TBGT060102L-W AC530U0.2
19,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
34819197TBGT060104L-W AC530U0.4
19,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58080906TBGT060102LW T1500Z0.2
19,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
58080933TBGT060102RW T1500Z0.2
19,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
58080967TBGT060104LW T1500Z0.4
19,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
58080994TBGT060104RW T1000A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
58081003TBGT060104RW T1500Z0.4
19,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
41324297TBGT060102L-W G10E0.2
14,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
41324315TBGT060102L-W T1500A0.2
14,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41324376TBGT060102R-W G10E0.2
14,900
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
41324394TBGT060102R-W T1500A0.2
14,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
41324446TBGT060104L-W G10E0.4
14,900
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
41324473TBGT060104L-W T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
41324525TBGT060104R-W G10E0.4
14,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
41324543TBGT060104R-W T1500A0.4
14,600
8,698
9,568(税込)
当日出荷
05908883TBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05908926TBGT060102R-W0.2
10,000
取扱い終了
41324306TBGT060102L-W0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324324TBGT060102L-W0.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324333TBGT060102L-W T3000Z0.2
18,100
取扱い終了
代引不可
41324385TBGT060102R-W0.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324403TBGT060102R-W0.2
14,300
取扱い終了
41324455TBGT060104L-W0.4
11,000
取扱い終了
41324464TBGT060104L-W0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324482TBGT060104L-W0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41324534TBGT060104R-W0.4
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05908883TBGT060102L-W41324315TBGT060102L-W T1500ATBGT060102L-W チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル 41324315チップ TBGT-W住友電工ハードメタル1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする