トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所
(2件のレビュー)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
全200種類を絞り込む
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
対応板厚(mm)
長さ(m)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348276511375-32-B-3T-L12.3~4.017.83.2
1,200
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
348276671375-32-B-3T-L22.3~4.027.83.2
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
348276761375-32-B-3T-L32.3~4.037.83.2
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
348276851375-32-B-3T-L42.3~4.047.83.2
4,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
348276941375-32-B-3T-L52.3~4.057.83.2
6,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277031375-32-B-3T-L62.3~4.067.83.2
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277121375-32-B-3T-L72.3~4.077.83.2
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277211375-32-B-3T-L82.3~4.087.83.2
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277371375-32-B-3T-L92.3~4.097.83.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277461375-32-B-3T-L102.3~4.0107.83.2
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277551375-32-B-5T-L12.3~4.017.83.2
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277641375-32-B-5T-L22.3~4.027.83.2
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277731375-32-B-5T-L32.3~4.037.83.2
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277821375-32-B-5T-L42.3~4.047.83.2
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348277911375-32-B-5T-L52.3~4.057.83.2
6,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278071375-32-B-5T-L62.3~4.067.83.2
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278161375-32-B-5T-L72.3~4.077.83.2
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278251375-32-B-5T-L82.3~4.087.83.2
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278341375-32-B-5T-L92.3~4.097.83.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278431375-32-B-5T-L102.3~4.0107.83.2
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278521375-32-W-3T-L12.3~4.017.83.2
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278611375-32-W-3T-L22.3~4.027.83.2
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278771375-32-W-3T-L32.3~4.037.83.2
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278861375-32-W-3T-L42.3~4.047.83.2
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348278951375-32-W-3T-L52.3~4.057.83.2
6,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279041375-32-W-3T-L62.3~4.067.83.2
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279131375-32-W-3T-L72.3~4.077.83.2
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279221375-32-W-3T-L82.3~4.087.83.2
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279311375-32-W-3T-L92.3~4.097.83.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279471375-32-W-3T-L102.3~4.0107.83.2
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279561375-32-W-5T-L12.3~4.017.83.2
1,200
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279651375-32-W-5T-L22.3~4.027.83.2
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279741375-32-W-5T-L32.3~4.037.83.2
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279831375-32-W-5T-L42.3~4.047.83.2
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348279921375-32-W-5T-L52.3~4.057.83.2
6,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280011375-32-W-5T-L62.3~4.067.83.2
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280171375-32-W-5T-L72.3~4.077.83.2
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280261375-32-W-5T-L82.3~4.087.83.2
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280351375-32-W-5T-L92.3~4.097.83.2
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280441375-32-W-5T-L102.3~4.0107.83.2
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280531375-64-B-3T-L16.0~7.01116.4
1,200
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
348280621375-64-B-3T-L26.0~7.02116.4
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280711375-64-B-3T-L36.0~7.03116.4
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280871375-64-B-3T-L46.0~7.04116.4
4,800
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348280961375-64-B-3T-L56.0~7.05116.4
6,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348281051375-64-B-3T-L66.0~7.06116.4
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
348281141375-64-B-3T-L76.0~7.07116.4
8,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348281231375-64-B-3T-L86.0~7.08116.4
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348281321375-64-B-3T-L96.0~7.09116.4
10,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
348281411375-64-B-3T-L106.0~7.010116.4
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827755
2021-10-28
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんの少し必要でしたし近くに販売していなかったので1m売りは非常に助かりました。

対象商品 : 34828464
2017-09-28
用途: カットしたステンレスの端面養生
製造業

こちらの商品は、様々な板厚に対応したラインナップがあり、
取り付け後のフィット感もばっちりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする