曜日別特売

一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34836295TSEB160C-L11.2~2.41
1,930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34836304TSEB160C-L21.2~2.42
3,860
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
34836313TSEB160C-L31.2~2.43
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836322TSEB160C-L41.2~2.44
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836331TSEB160C-L51.2~2.45
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836347TSEB160C-L61.2~2.46
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836356TSEB160C-L71.2~2.47
13,510
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34836365TSEB160C-L81.2~2.48
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836374TSEB160C-L91.2~2.49
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836383TSEB160C-L101.2~2.410
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836392TSEB320C-L12.4~4.01
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836401TSEB320C-L22.4~4.02
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836417TSEB320C-L32.4~4.03
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836426TSEB320C-L42.4~4.04
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836435TSEB320C-L52.4~4.05
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836444TSEB320C-L62.4~4.06
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836453TSEB320C-L72.4~4.07
13,510
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
34836462TSEB320C-L82.4~4.08
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836471TSEB320C-L92.4~4.09
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836487TSEB320C-L102.4~4.010
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836496TSEB480C-L14.0~5.01
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836505TSEB480C-L24.0~5.02
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836514TSEB480C-L34.0~5.03
5,790
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
34836523TSEB480C-L44.0~5.04
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836532TSEB480C-L54.0~5.05
9,650
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34836541TSEB480C-L64.0~5.06
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836557TSEB480C-L74.0~5.07
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836566TSEB480C-L84.0~5.08
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836575TSEB480C-L94.0~5.09
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836584TSEB480C-L104.0~5.010
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836593TSEB640C-L15.5~6.41
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836602TSEB640C-L25.5~6.42
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836611TSEB640C-L35.5~6.43
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836627TSEB640C-L45.5~6.44
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836636TSEB640C-L55.5~6.45
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836645TSEB640C-L65.5~6.46
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836654TSEB640C-L75.5~6.47
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836663TSEB640C-L85.5~6.48
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836672TSEB640C-L95.5~6.49
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836681TSEB640C-L105.5~6.410
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする