トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所
(3件のレビュー)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
全42種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348297333100-B-3X16AT-L1614.52.215.431.611.2~2.4
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348297423100-B-3X16AT-L2614.52.215.431.621.2~2.4
4,060
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
348297513100-B-3X16AT-L3614.52.215.431.631.2~2.4
6,090
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
348297673100-B-3X16AT-L4614.52.215.431.641.2~2.4
8,120
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
348297763100-B-3X16AT-L5614.52.215.431.651.2~2.4
10,150
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348297853100-B-3X16AT-L6614.52.215.431.661.2~2.4
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348297943100-B-3X16AT-L7614.52.215.431.671.2~2.4
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298033100-B-3X16AT-L8614.52.215.431.681.2~2.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298123100-B-3X16AT-L9614.52.215.431.691.2~2.4
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298213100-B-3X16AT-L10614.52.215.431.6101.2~2.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298373100-B-3X32AT-L17.6142.2173.83.212.4~4.0
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298463100-B-3X32AT-L27.6142.2173.83.222.4~4.0
4,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298553100-B-3X32AT-L37.6142.2173.83.232.4~4.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298643100-B-3X32AT-L47.6142.2173.83.242.4~4.0
8,120
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
348298733100-B-3X32AT-L57.6142.2173.83.252.4~4.0
10,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298823100-B-3X32AT-L67.6142.2173.83.262.4~4.0
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348298913100-B-3X32AT-L77.6142.2173.83.272.4~4.0
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299073100-B-3X32AT-L87.6142.2173.83.282.4~4.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299163100-B-3X32AT-L97.6142.2173.83.292.4~4.0
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299253100-B-3X32AT-L107.6142.2173.83.2102.4~4.0
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299343100-B-3X48AT-L19.213.32.218.63.64.814.0~5.0
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299433100-B-3X48AT-L29.213.32.218.63.64.824.0~5.0
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299523100-B-3X48AT-L39.213.32.218.63.64.834.0~5.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299613100-B-3X48AT-L49.213.32.218.63.64.844.0~5.0
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299773100-B-3X48AT-L59.213.32.218.63.64.854.0~5.0
10,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348299863100-B-3X48AT-L69.213.32.218.63.64.864.0~5.0
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348299953100-B-3X48AT-L79.213.32.218.63.64.874.0~5.0
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300043100-B-3X48AT-L89.213.32.218.63.64.884.0~5.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300133100-B-3X48AT-L99.213.32.218.63.64.894.0~5.0
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300223100-B-3X48AT-L109.213.32.218.63.64.8104.0~5.0
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300313100-B-3X64AT-L110.812.72.220.23.66.415.5~6.4
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348300473100-B-3X64AT-L210.812.72.220.23.66.425.5~6.4
4,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300563100-B-3X64AT-L310.812.72.220.23.66.435.5~6.4
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300653100-B-3X64AT-L410.812.72.220.23.66.445.5~6.4
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300743100-B-3X64AT-L510.812.72.220.23.66.455.5~6.4
10,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300833100-B-3X64AT-L610.812.72.220.23.66.465.5~6.4
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348300923100-B-3X64AT-L710.812.72.220.23.66.475.5~6.4
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348301013100-B-3X64AT-L810.812.72.220.23.66.485.5~6.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348301173100-B-3X64AT-L910.812.72.220.23.66.495.5~6.4
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348301263100-B-3X64AT-L1010.812.72.220.23.66.4105.5~6.4
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
053671643100-B-3X16AT-L15------151.2~2.4
30,450
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
053672253100-B-3X32AT-L15------152.4~4
30,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34829767
2025-11-01
用途: 旧車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

嵌合部の適合性に不安がありましたが全く問題なく綺麗に取り付け出来ました
シボが入っているので見栄えが良く、純正品と比べても遜色ありません
ゴム製品にありがちな嫌な臭いがしないのも美点です

対象商品 : 34829751
2020-07-08
用途: 車両のレストア
レストアガレージD-use自動車・二輪車・自転車関連業

純正品だと高額部品ですが、こちらは純正の半額以下で、必要な長さに切って使えるので画期的です。品質的にも問題なく使え、鉄板の縁をしっかりと掴んでくれるので大満足です。これからも使い続けると思います。

対象商品 : 34829733
2018-08-21
用途: オートバイのカウルとタンクの目地材として使用
サービス業

純正のパッキンとは若干寸法が違いますが使用できました。
締め付けが若干ゆるめだったのでペンチで潰すことで固定はできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする