曜日別特売

トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所
(2件のレビュー)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)内容量1袋(1本)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348325763100-B-3X16CT-L2614.52.223.931.621.2~2.4
4,060
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
348325853100-B-3X16CT-L3614.52.223.931.631.2~2.4
6,090
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
348325943100-B-3X16CT-L4614.52.223.931.641.2~2.4
8,120
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326033100-B-3X16CT-L5614.52.223.931.651.2~2.4
10,150
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348326123100-B-3X16CT-L6614.52.223.931.661.2~2.4
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326213100-B-3X16CT-L7614.52.223.931.671.2~2.4
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326373100-B-3X16CT-L8614.52.223.931.681.2~2.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326463100-B-3X16CT-L9614.52.223.931.691.2~2.4
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326553100-B-3X16CT-L10614.52.223.931.6101.2~2.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326643100-B-3X32CT-L17.6142.223.43.83.212.4~4.0
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326733100-B-3X32CT-L27.6142.223.43.83.222.4~4.0
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326823100-B-3X32CT-L37.6142.223.43.83.232.4~4.0
6,090
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
348326913100-B-3X32CT-L47.6142.223.43.83.242.4~4.0
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327073100-B-3X32CT-L57.6142.223.43.83.252.4~4.0
10,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327163100-B-3X32CT-L67.6142.223.43.83.262.4~4.0
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327253100-B-3X32CT-L77.6142.223.43.83.272.4~4.0
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327343100-B-3X32CT-L87.6142.223.43.83.282.4~4.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327433100-B-3X32CT-L97.6142.223.43.83.292.4~4.0
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327523100-B-3X32CT-L107.6142.223.43.83.2102.4~4.0
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327613100-B-3X48CT-L19.213.32.222.73.64.814.0~5.0
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327773100-B-3X48CT-L29.213.32.222.73.64.824.0~5.0
4,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327863100-B-3X48CT-L39.213.32.222.73.64.834.0~5.0
6,090
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
348327953100-B-3X48CT-L49.213.32.222.73.64.844.0~5.0
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328043100-B-3X48CT-L59.213.32.222.73.64.854.0~5.0
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328133100-B-3X48CT-L69.213.32.222.73.64.864.0~5.0
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328223100-B-3X48CT-L79.213.32.222.73.64.874.0~5.0
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328313100-B-3X48CT-L89.213.32.222.73.64.884.0~5.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328473100-B-3X48CT-L99.213.32.222.73.64.894.0~5.0
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328563100-B-3X48CT-L109.213.32.222.73.64.8104.0~5.0
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328743100-B-3X64CT-L210.812.72.222.13.66.425.5~6.4
4,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328833100-B-3X64CT-L310.812.72.222.13.66.435.5~6.4
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348328923100-B-3X64CT-L410.812.72.222.13.66.445.5~6.4
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329013100-B-3X64CT-L510.812.72.222.13.66.455.5~6.4
10,150
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329173100-B-3X64CT-L610.812.72.222.13.66.465.5~6.4
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329263100-B-3X64CT-L710.812.72.222.13.66.475.5~6.4
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329353100-B-3X64CT-L810.812.72.222.13.66.485.5~6.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329443100-B-3X64CT-L910.812.72.222.13.66.495.5~6.4
18,270
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348329533100-B-3X64CT-L1010.812.72.222.13.66.4105.5~6.4
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
053672073100-B-3X16CT-L15------151.2~2.4
30,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
348325673100-B-3X16CT-L1614.52.223.931.611.2~2.4
1,760
取扱い終了
代替品有
348328653100-B-3X64CT-L110.812.72.222.13.66.415.5~6.4
1,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348325673100-B-3X16CT-L1458497633100-B-3-16CT-L13100-B-3X16CT-L1 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45849763トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
348328653100-B-3X64CT-L1458520123100-B-3-64CT-L13100-B-3X64CT-L1 トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45852012トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34832621
2020-07-08
用途: レストア
レストアガレージD-use自動車・二輪車・自転車関連業

純正品だと高額部品ですが、こちらは純正の半額以下で、必要な長さに切って使えるので画期的です。品質的にも問題なく使え、鉄板の縁をしっかりと掴んでくれるので大満足です。これからも使い続けると思います。

対象商品 : 34832594
2014-08-05
用途: 鉄板の縁に取り付ける

種類が多いので欲しい商品を絞り込むのが難しかった。
参考になる資料等を掲載してもらえると有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする