曜日別特売

トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348346246200-B-3X16AT-L15.4101.912.32.71.61
2,030
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346336200-B-3X16AT-L25.4101.912.32.71.62
4,060
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346426200-B-3X16AT-L35.4101.912.32.71.63
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346516200-B-3X16AT-L45.4101.912.32.71.64
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346676200-B-3X16AT-L55.4101.912.32.71.65
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346766200-B-3X16AT-L65.4101.912.32.71.66
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346856200-B-3X16AT-L75.4101.912.32.71.67
14,210
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348346946200-B-3X16AT-L85.4101.912.32.71.68
16,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348347036200-B-3X16AT-L95.4101.912.32.71.69
18,270
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348347126200-B-3X16AT-L105.4101.912.32.71.610
20,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
053676366200-B-3X16AT-L15------15
30,450
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする