曜日別特売

アンチスタH(静電気除去スプレー)

アンチスタH(静電気除去スプレー) - ヒョーシン
(18件のレビュー)

帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。

用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(150mL)
注意
※表面が特殊処理されているプラスチック板に使用すると表面性能低下または白化等の可能性がありますので、必ず事前に確認の上ご使用ください。
※多種多様なプラスチック素材および、その加工品についてクラック等の可能性がありますので、それぞれについて必ず事前に確認の上ご使用ください。
※金属などに使用すると腐食する恐れがありますので使用をお控えください。
※液晶画面にはご使用いただけません。
※涼しく換気のよいところで密栓して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34821972HAS-150
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34821972
2022-06-10
用途: 自動車の樹脂部に使用

車の内装が埃が付きやすいので試に使ってみました。静電気で埃が取りにくくならないような気がします。
あまり持続しないような気がします

対象商品 : 34821972
2020-04-06
用途: テレビ、テレビ台等への塗布
その他業種

テレビだけでなくPCにも塗布してみましたが、ほこりの付着が減った気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 34821972
2019-06-09
用途: PC及び関連機器
サービス業

さっとスプレーするだけで静電気の除去ができました。効果の持続時間はまだどれほどなのかは確認していませんが、スプレーして間もなくの間は効果ありで精密機械のPCには必要な道具です。

1が参考にしています
対象商品 : 34821972
2018-11-26
用途: 樹脂製品の除電

効果は大変すばらしい。能書通り、片面だけの施行で十分な効果が得られています。

3が参考にしています
対象商品 : 34821972
2015-05-19
用途: オーディオ機器及びスピーカーケーブル、tvフレームに塗り、音質改善、画像画質改善に使用
太平洋プレコン工業株式会社

オーディオを初めて40年以上になるが、静電気除去に効果があるとのことで、スピーカーケーブル、電源ケーブル、ブレーカーボックスの内外に使用し大幅な音質の改善を得ることが出来た。CDにも効果が見込める可能性があり現在使用している専門液が終了次第、アンチスタHの使用を考えたい。

1が参考にしています
対象商品 : 34821972
2014-01-15
用途: 車のシート・パソコン周辺モニター

車のシートに使用したらバチバチが無くなりました、今のところ不満な所は無いです

対象商品 : 34821972
2013-05-03
用途: アクリル板の静電気対策

長年、アクリルに静電気で付着する埃に悩まされておりましたがなかなか有効なものがなく、
今回もだめもとで購入しましたが、予想外に優れもので驚きました。
埃と反発するわけではないので、空中に飛散しているもの、降って来るものは、
防ぎきれなくても仕方がないと思いますし、
塗った面の裏側は流石に無理のですが、両面拭けば明らかに埃量が激減します。
吸い寄せなくなっただけでも大変助かりました。
また購入したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 34821972
2012-09-12
用途: テレビスタンド・プリンターの樹脂部等に使用

埃の付着があまりに多く(ブラック塗装)目立つので試しました。
今のところ付着が少なくなってきたと思います。
結果が良ければ使用範囲を広げようと思っています。
ボトル容量がもう少し多ければ良い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする