Blu-rayディスクケース(2枚収納タイプ)

Blu-rayディスクケース(2枚収納タイプ) - エレコム

Blu-rayディスクをスッキリ収納!1つのケースに2枚のディスクが収納できるBlu-rayディスクケース。分類に便利なジャケットカード付き。
Blu-rayディスクを2枚収納できるケースです。市販されているBlu-rayソフトのケースと同等サイズですので、並べてスッキリ収納できます。分類に便利なジャケットカードが付属しています。幅125.0mm×高さ148.0mm×厚さ1.0mm以内のブックレットを収納可能です。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製ですので、大切なBlu-rayディスクをしっかり守ります。ワンプッシュ方式で、Blu-rayディスクに無理な力をかけず簡単に取り出せます。

材質ポリプロピレン
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納枚数(枚)
付属品
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34831237CCD-BLU210CBU1式(10枚)2(ケース1枚あたり)ジャケットカード(268mm×149mm)×10クリアブルー57.0※ケース1枚あたり10枚
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
34831167CCD-BLU203CBK1式(3枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×3クリアブラック(本体)573枚
550
取扱い終了
34831176CCD-BLU203CBU1式(3枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×3クリアブルー(本体)573枚
950
取扱い終了
34831185CCD-BLU203CR1式(3枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×3クリア(本体)573枚
550
取扱い終了
34831194CCD-BLU205CBK1式(5枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×5クリアブラック(本体)575枚
900
取扱い終了
34831203CCD-BLU205CBU1式(5枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×5クリアブルー(本体)575枚
900
取扱い終了
34831212CCD-BLU205CR1式(5枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×5クリア(本体)575枚
900
取扱い終了
34831221CCD-BLU210CBK1式(10枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×10クリアブラック(本体)5710枚
1,600
取扱い終了
34831246CCD-BLU210CR1式(10枚)2(ケースあたり)ジャケットカード×10クリア(本体)5710枚
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする