フラットケーブルクランプ

フラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロンフラットケーブルクランプ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。
フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。

寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34845483FKNS-301個303245.714.97
オープン
449
494(税込)
当日出荷
34845492FKNS-301セット(5個)303245.714.97
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34845501FKNS-301セット(10個)303245.714.97
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34845517FKNS-401個4039.553.314.87
オープン
479
527(税込)
当日出荷
34845526FKNS-401セット(5個)4039.553.314.87
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
34845535FKNS-401セット(10個)4039.553.314.87
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34845544FKNS-501個506477.5136.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
34845553FKNS-501セット(5個)506477.5136.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34845562FKNS-501セット(10個)506477.5136.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845562
2022-04-11
用途: 機械組み立て
建設業・工事業

ボックスの中にマジックテープ状のケーブルを固定するのに使用
ほかにも制御盤に何かしら、交換する必要がありかつケーブル等で固定する等少々特殊な用途でも使用できそう。
挟みこんで止める部分はそれなりの固定力だが、初めて使用する際は、固定力足りないことを想定して多めに使用するのが安心そう

対象商品 : 34845501
2019-06-06
用途: 電線の固定
コーデンシDH株式会社製造業

使用目的に対し、性能も大きさ的にもぴったり。値段の安くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする