曜日別特売

マルチ寸ベラ

マルチ寸ベラ - ヤヨイ化学マルチ寸ベラ - ヤヨイ化学

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
90mmは、幅90、50、30mm、120mmは、幅120、50、30mmの幅であて切りできます。
手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。

板厚(mm)(ハンドル)9材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34884516357-66590900.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
34884525357-66190900.6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
34884534357-66390901.2
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
34884543357-6661201200.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
34884552357-6621201200.6
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
34884561357-6641201201.2
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする