曜日別特売

ウォールパッチ

ウォールパッチ - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。
アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。

厚さ(mm)
メッシュ部/約0.23
総厚/約0.55
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
注意
※必ずパテと併用し、補修部分、パッチ部分にパテが十分に充填されていることを確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89916942347-9131枚200×200ガラス繊維ネット(約260×260mm)+穴あきアルミ板(約203×203mm)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
34884701347-9081枚200×200ガラス繊維ネット(約230×230mm)+穴あきアルミ板(約203×203mm)
オープン
取扱い終了
代替品有
34884683347-9061箱(3枚)100×100ガラス繊維ネット(約127×127mm)+穴あきアルミ板(約100×100mm)
オープン
取扱い終了
34884692347-9071箱(3枚)150×150ガラス繊維ネット(約178×178mm)+穴あきアルミ板(約152×152mm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34884701347-90889916942347-913347-908 ウォールパッチ ヤヨイ化学 89916942ウォールパッチヤヨイ化学1枚
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916942
2019-06-27
用途: ボード穴あき補修
建設業・工事業

従来のパテ埋め作業がなく仕上がりもほとんど目立たないので良いと思います、作業時間も短縮できカットも自在のため重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする