SPセーフティテープ

SPセーフティテープ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(11件のレビュー)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。

用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルムグリーン内容量1巻
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488489312-7175
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884893
2023-03-20
用途: 壁紙貼り替え
その他業種

はじめての壁紙の貼り替えで使用しました。初めは使い方がわかりませんでしたが、要領が分かるととても作業がスムーズでした。貼り合わせ箇所の隙間が出来ずに、土台の壁も傷つけず、作業ができました。
凹んだ角の部分もうまくこのテープを使ってきれいに壁紙を破かずに貼ることができたので、購入して良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34884893
2021-03-03
用途: 安定 安心の必需品
シンドウニット製造業

ボードの誤カットに気を使わずにすみます
よれないし使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 34884893
2020-12-07
用途: 壁紙の張替え時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと値段を抑えられれば満点。経験を踏めば使用する事は無くなる。

1が参考にしています
対象商品 : 34884893
2020-07-27
用途: 壁紙ジョイント時
不動産業

緑と白の2色になっているのがよい。ちょうど緑の色が出るくらいまで下地にはさむと中心で切りやすくなる。カット時のピリピリいう感覚がたまらない。

対象商品 : 34884893
2020-09-04
用途: 壁のリホームに使用。
建設業・工事業

下地を痛めることなく使用でき作業がうまくいきました。

対象商品 : 34884893
2020-02-23
用途: 壁紙の張替時、ジョイントに使用
Jail☆House卸売・小売業

ジョイントカットしてる時、入っている繊維のお陰でプチプチと切っている感覚が来て、しっかりと壁紙が切れているのが分かる。
とても使いやすく感じた。
以前使用していたフィルムより使用感が良い。

対象商品 : 34884893
2021-08-20
用途: 購入して失敗しました
製造業

壁紙張替えのDIYとして購入してみましたが、上手にカットすることができませんでした。このテープなしの方が綺麗に壁紙をカットできました。もしかするとコツが必要なのかもしれません。

対象商品 : 34884893
2018-08-16
用途: クロスのカッティングのとき
サービス業

クロスをカッティングする際、下地までカッタの刃が入らないの安心して切ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする