曜日別特売

木製定規 極(きわみ) Wアーチ

木製定規 極(きわみ) Wアーチ - KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極(きわみ) Wアーチ - KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極(きわみ) Wアーチ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(10件のレビュー)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。

幅(mm)55厚さ(mm)7内容量1本
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488491111-4122300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
3488492711-4123450
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 壁紙のカット
その他業種

長い方が良いかなと思ったが、この30センチで全く問題なかった。それどころか、こちらの方が扱いやすくジョイントのカットも手際よく綺麗にできた。

対象商品 : 34884927
2024-08-18
用途: クロス貼り
エムズリフォーム建設業・工事業

重ね切りするとき、曲がることなくまっすぐ切れます!

対象商品 : 34884927
2024-07-14
用途: ジョイントこれ以外ないでしょ
M.d.o建設業・工事業

Youttuberが使用していたので
購入しましたが、とにかく軽くて使いやすいです。
ジョイントには本当にこれしかないように思います

対象商品 : 34884911
2024-01-20
用途: 壁紙カッター時
医療・福祉・介護関連業

軽量で使いやすいです。滑りもよく、早くこちらを使用していれば良かった

対象商品 : 34884927
2023-01-16
用途: クロスの切り合わせ
サービス業

Youtubeでクロス屋さんが使ってるのを見てDIYで使うため購入。地ベラより軽くて使いやすかったです。綺麗に切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 34884927
2022-06-13
用途: ビニールクロス貼

地ベラを使用してビニールクロスをカットしていた時より作業がしやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 34884927
2022-01-27
用途: クロスの重ね切りに使用。
その他業種

クロスの重ね切りに使用しています。まっすぐ切れて便利ですが端の強度が強ければ尚よしですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34884911
2021-09-26
用途: 壁紙貼り
マイダス k24建設業・工事業

とても軽く重ね切り部分がしっかりと押さえられて施工しやすい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする