曜日別特売

クレープ養生カーテン

クレープ養生カーテン - KLASS(クラス/旧:極東産機)クレープ養生カーテン - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(5件のレビュー)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。
一部の公団指定品にもなっています。

ブラウン厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×1950質量(g/m2)72.49内容量1袋(10枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488497263-9441
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: ハウスクリーニング後の日よけ
不動産業

クロスなどが日焼けしない様に掛けています。横幅や丈も丁度良いです。

対象商品 : 34884972
2021-09-07
用途: 内装業
サービス業

欠品中だったけどすぐに発送されてよかったです。使いやすいので便利

対象商品 : 34884972
2022-11-30
用途: アパート空室の日焼け防止
不動産業

地方によっては、取り扱いがなく、地元の業者さんに言っても、理解していただけませんでした。
百聞は一見にしかず。
価格がもう少し安いと良いと思いました、

1が参考にしています
対象商品 : 34884972
2019-10-23
用途: もう少し安いといいです。
合資会社小川建設業・工事業

商品なんの問題無し
光はすこし入ります。
値段もう少し安いといいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34884972
2016-12-20
用途: 代用カーテン
株式会社RITA HOME'S

品質はOKだが、値段が高い。
もう少しリーズナブルだと使用頻度が上がるのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする