底目地サンダー

底目地サンダー - ヤヨイ化学

軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。
また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。

ハンドル単板寸法(幅W×長さL)(m)20×200材質(プレート)アルミプレート厚(mm)3(総厚/約6 マジックテープ両面貼り部)内容量1個
注意
※サンドペーパーは、ハイピッチペーパーまたはハイタックペーパーをプレートの寸法に合せてカットし、貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34884132334-013
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする