曜日別特売

ドリルポンプ

ドリルポンプ - Three Axisドリルポンプ - Three Axisドリルポンプ - Three Axis
(24件のレビュー)

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!

用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000内容量1台
注意
※インパクトドライバーではご使用できません。
※電気ドリルは適正回転数の製品をご使用ください。回転数やトルクの低い電気ドリルでは使用できないことがあります。
※酸性やアルカリ性の溶液、高粘度の液体、飲料水、水生生物の環境水、引火性のある液体には使用できません。
※使用時は給水側のホースを移送する液体で満たしてからご使用ください。ポンプ内に液体が無い状態で空転させると、移送できないばかりか、内部部品が損傷することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出能力(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348526752385148
オープン
4,980
5,478(税込)
当日出荷
348526662385015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: オイルの抜き取り

本来は水用ですが粘度の低いものにおいて油でもOKなので助かります。

対象商品 : 34852675
2018-06-25
用途: ヨット用水冷エンジンの冷却系洗浄
医療・福祉・介護関連業

説明書通り、十分な呼び水が必要です。異物除去可能。

1が参考にしています
対象商品 : 34852675
2018-04-24
用途: 多少の作動油の入替作業に使用します。
株式会社GSE

本格的な作業には不向きですが、多少の交換には十分使用できます。うまく利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34852675
2018-10-13
用途: 溜まり水の汲み出し。
福沢工務店建設業・工事業

以外と排出量があるので驚いています。かなり大き目のモーターが必要ですね。
18Vの充電ドリルでも役不足???
吸い込み口を自作してゴミ取り網を付けて使ってます。
吸い込み口の別売品があると良いですね!!!!

2が参考にしています
対象商品 : 34852675
2017-10-12
用途: 機械のオイル交換時に抜くのと、給油時に使ってます。
マルテック

価格から考えると、素晴らしい能力です。
吐出量は、いつも使っている1PS程度のオイルポンプ
並みで、軽いし、小さいので感動してます。

3が参考にしています
対象商品 : 34852675
2017-09-27
用途: 循環ポンプとして使用
株式会社degno製造業

とても使い易かったです。一時的な循環ポンプとして利用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34852675
2023-02-28
用途: 機械オイルの交換
株式会社PCK高速印刷

まったくポンプか゛回ってもくみ取り出来なかった、まったく期待外れ。

2が参考にしています
対象商品 : 34852675
2019-12-19
用途: 作動油の給排油作業
オーエス油圧

今までモノタロウの安いドリルポンプを使用していたが吐出流量が少ないのと短期間で故障するので、今回大容量のこの商品に飛びついたが予備油をしてもまったく吸い込まない。油より低い位置にセットしたらようやく吸い込んだ。使い物にならないので又、モノタロウの安いポンプで使いまわします

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ドリルポンプが液体を吸い上げませんがどうすればいいでしょうか?
回答:
吸込み元の場所より吐出し先の場所の高さが高い場合は、事前に吸込み側のホース内を液体で満たしておく必要がございます。まず吸込み側のホースとドリルポンプ本体を水平の位置に保ち、ドリルポンプを少し回転させるなどして液体で満たしてください。その後、吐出し先の位置までホースの高さを上げ、ドリルポンプを回転させてください。
また、本製品は電気ドリルの推奨回転数を2000(min-1)以上としております。回転数が低い場合はうまく動作しないことがありますのでご注意ください。
対象商品:
34852675
7が参考にしています
2012-12-26

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする