ハイピッチペーパー HNAS

ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)
(5件のレビュー)

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。

用途
自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
内容量1箱(50枚)
全7種類を絞り込む
粒度
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34856945HNAS 75×240-40#4075×240
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34856954HNAS 75×240-60#6075×240
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34856963HNAS 75×240-80#8075×240
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34856972HNAS 75×240-100#10075×240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34856981HNAS 75×240-120#12075×240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34856997HNAS 75×170-40#4075×170
オープン
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
34857006HNAS 75×170-80#8075×170
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 障子や襖の表面処理に使用
卸売・小売業

いつも80番を使用しています
80番は粗過ぎず、パテを削るのにも丁度よい番手だと思います。
50枚入りなのでコスパも良いです

対象商品 : 34856981
2020-11-05
用途: アルミなどのキズ取りに
その他業種

特に改良点などはなく、ためしに使ってみたが使いやすく満足。

対象商品 : 34856954
2020-06-13
用途: FRP成型時
製造業

他のペーパーだとすぐにめが詰まってしまい費用が高くついてしまったんですが、ハイピッチだと長く使えてコストもかからずいいです

対象商品 : 34856963
2015-05-11
用途: 木工パテの養生
米沢ガス興業株式会社

メーカー名は忘れましたが、ピンク色のサンドペーパーの方が仕上がりがきれいでしだ。

1が参考にしています
対象商品 : 34856963
2015-07-10
用途: クロス貼のパテ下地調整
建設業・工事業

簡単脱着で良いのですがペーパー表面が弱すぎ、すぐに無くなってしましますがワンタッチで取付簡単ですので又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする