曜日別特売

アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品

アルミフレーム2020タイプ 寸法カット品 - 大阪魂
(1件のレビュー)
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4
Iy=7.87×103mm4
用途小型安全カバーなどの用途に材質A6063S-T5寸法(mm)20×20質量(kg/m)0.53表面処理アルマイト伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面積(mm2)194.7内容量1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348626422020-301~315L301~315
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348626512020-316~330L316~330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348626672020-331~345L331~345
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348626762020-346~360L346~360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348626852020-361~375L361~375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348626942020-376~390L376~390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627032020-391~405L391~405
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627122020-406~420L406~420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627212020-421~435L421~435
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627372020-436~450L436~450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627462020-451~465L451~465
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627552020-466~480L466~480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627642020-481~495L481~495
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627732020-496~510L496~510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627822020-511~525L511~525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348627912020-526~540L526~540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628072020-541~555L541~555
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628162020-556~570L556~570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628252020-571~585L571~585
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628342020-586~600L586~600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628432020-601~615L601~615
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628522020-616~630L616~630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628612020-631~645L631~645
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628772020-646~660L646~660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628862020-661~675L661~675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348628952020-676~690L676~690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629042020-691~705L691~705
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629132020-706~720L706~720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629222020-721~735L721~735
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629312020-736~750L736~750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629472020-751~765L751~765
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629562020-766~780L766~780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629652020-781~795L781~795
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629742020-796~810L796~810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629832020-811~825L811~825
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348629922020-826~840L826~840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630012020-841~855L841~855
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630172020-856~870L856~870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630262020-871~885L871~885
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630352020-886~900L886~900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630442020-901~915L901~915
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630532020-916~930L916~930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630622020-931~945L931~945
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630712020-946~960L946~960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630872020-961~975L961~975
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348630962020-976~990L976~990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348631052020-991~1005L991~1005
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348631142020-1006~1020L1006~1020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348631232020-1021~1035L1021~1035
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
348631322020-1036~1050L1036~1050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34862703
2012-04-04
用途: 製品ラックを作りました。
STEC

表面キズが無く、切断面もとてもキレイで良かったです。
大手メーカーと比べても問題ないと思います。
これからも使いたいです。
お願いとしてはカット寸法300mm以下の短い物の
取り扱いをお願い意したいです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらまたいつでもお気軽にお問合せ下さい。
商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする