曜日別特売

六角軸 変換アーバー

六角軸 変換アーバー - RELIEF
(19件のレビュー)

お手持ちのディスクグラインダー用先端工具が電気ドリルに取り付けて使用することができるアーバーセットです。

用途ディスクグラインダー用先端工具の電気ドリルでの使用に。適合ディスクグラインダー用切断砥石(穴径Φ16mmのもの)、カップブラシやベベルブラシ(ネジ径M10/P1.5のもの)内容量1個
注意
※インパクトドライバーでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3485336630027
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853366
2023-03-01
用途: 様々な作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

これは便利。耐久性はまだわからないが色々な用途に使えて便利。また壊れたらモノタロウで購入します。

対象商品 : 34853366
2022-05-01
用途: 回転制御可能な電動ドリルへの取付の為

グラインダーの一定回転では無く回転をコントロールしたかった作業の為購入。
狙った通りの作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34853366
2021-11-20
用途: DIYなどで使用
その他業種

最初は、吸水効果が薄れてきた珪藻土マットの研磨に使用しました。100均で買ったサンダーを電動ドライバーに取り付けて使用しましたが、ちゃんと使えました。次は、ワイヤーブラシを使用してみたいと思っています。良い商品だと思います。

対象商品 : 34853366
2021-12-06
用途: 内装DIY
サービス業

電気ドリルドライバで切断砥石を使用するために購入しました。便利になりました。

対象商品 : 34853366
2021-03-25
用途: インパクトを利用してトラクターフレールモアのさびついた爪を切り取った
株式会社風の丘ファーム農・林・水産業

インパクトドライバーはコードレスで作業しやすく、ただ六角軸なので作業のたびに買い替えなければならず、もったいないと思っていましたが、このアーバーでいろいろな種類の作業工具に付け替えられるのでとても便利です。コードの届かない畑の中でさびついているパイプの片付けにもこれから利用します

対象商品 : 34853366
2021-01-15
用途: 愛車のレストア用に

愛車のチェーン交換時にピンを削るために使用しましたが電動ドリルでも使えるので重宝します。ピンの両面を削るのに5分もかからず直ぐにピン抜き出来正解でした。

対象商品 : 34853366
2020-01-21
用途: 15mmのオフセット砥石をドライバーで使うため
製造業

柱の先端にすこうし勾配をつけたかったのでオフセット砥石で削ろうと、15mm穴に合う変換軸を購入。
頭がもう少し薄ければオフセット内に入って全面あてができるのですが、そこが少し惜しい。

対象商品 : 34853366
2020-08-13
用途: 変換
建設業・工事業

まだ使い方わからないけど、捜していた商品です。期待している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする