曜日別特売

カーボンブラシ

カーボンブラシ - HiKOKI(旧:日立工機)
(8件のレビュー)
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13内容量1セット(2個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※カーボンブラシは2個1組です。交換の際は2個とも交換してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34857855No.38 (999-038)
420
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: HiKOKI高速切断機用

かなり昔に購入の高速切断機用機種も解らず寸法で確認ぴったりで助かりました

対象商品 : 34857855
2020-04-02
用途: 木材の正確な切断に重宝している
農・林・水産業

購入した製品は問題なく完全に動作し満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34857855
2019-07-25
用途: 日立ルーターのブラシ交換メンテナンス
その他業種

特に問題などなく精度の良い思った通りの良い商品です

2019-03-20
用途: 修理等
建設業・工事業

先日奥側を日立工機製H-14Aの奥側のカーボンブラシを
999-019とお伝えしましたが999-044であることが判明しました。
古いブラシ品番を鵜呑みにすると(999-019)高額で使えない物が
届きます。
日立工機 H-14Aの交換カーボンブラシは
手前側:999-038
奥側:999-044
となりますのでご注意下さい

2が参考にしています
対象商品 : 34857855
2018-09-23
用途: 高速切断機の補修部品(日立工機 H-14A 追加情報)
建設業・工事業

先日のコメントで日立工機製H14Aのカーボンブラシは38番と
書きましたが、本日、不具合があり交換したところ、
奥側のカーボンブラシは19番(999-19 1188円 他社 税込み)を
使用していることが判明しました。
ですが、残念な事にモノタロウさんにこの品番の取り扱いが
なく、他社で購入するしかない状態です。
モノタロウさんには35年以上経った古参兵でも現在も現役で
稼働している機械が多いので取り扱って頂きたいかと思います。

対象商品 : 34857855
2018-09-06
用途: 切断機の補修部品
建設業・工事業

日立の旧型機種H-14A(昭和57年式)でも使用可能です。
旧型機種の情報がありましたら該当する品番のレビューに
機種を書き込んで頂けますと皆さんが助かりますので
ご協力をお願いします。

対象商品 : 34857855
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

交換部品として購入しました。

対象商品 : 34857855
2012-12-05
用途: メーカー品なので文句なし

ものたろうの適合機種には載っていませんが、日立 高速切断機CC12SAの純正補修部品です、
カーボンのサイズは 7x13x17です、お探しの方参考にしてください。

14が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品情報に追記いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする