カーボンブラシ

カーボンブラシ - HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシ - HiKOKI(旧:日立工機)
(6件のレビュー)
適合機種
【ボード用ドライバ】
W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V
【電気ドリル】
D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ
【電気ボーラ】
D13VD、D13VE
【タッパ】
UT5V
【振動ドリル】
DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V
【ロータリハンマドリル】
DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM
【Cチャンネルボール】
BH18SA
【サンダ】
SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB
【鉄筋カッタ】
CF13
【パンチャ】
CP14
【ジグソー】
CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V
【造作角のみ】
BS15Y
【かくはん機】
UM15
【コンクリートバイブレータ】
UV28M、UV32M
【植木バリカン】
FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF
【電気チェンソー】
FCS25SAFC30SA、FCS35SA
主な適合機械
【電気ドリル】
D6SB、D6SH、DG6、D6BA
【振動ドリル】
DV12V、DV16V、DV18VA、
【ロータリハンマドリル】
DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM
【サンダ】
SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB
【ジグソー】
CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V
【コンクリートバイブレータ】
UV28M、UV32M
【植木バリカン】
FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2
【電気チェンソー】
FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843内容量1セット(2個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34857864No.41 (999-041)
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34857864
2022-11-19
用途: 角ミノのモーター
製造業

カーボンブラシを交換しました。注文した時間が良かったのか、翌日に配達され、早く仕事が再開できたので助かりました。トルク、回転数が上がり作業効率も上がり、メンテナンスの必要性を実感しました。

対象商品 : 34857864
2022-11-13
用途: ストック用に

先日中古で購入したハンマードリル用のストック分として購入。
まだ使用していないが純正部品なので何の問題も無いはずだ。

対象商品 : 34857864
2019-02-07
用途: 機械の修理
農・林・水産業

無事動作しました。同型の部品が調達できず困っていましたので、大変良かった。

対象商品 : 34857864
2016-06-28
用途: 交換用
その他業種

ぴったりです
ピッタリですが真後ろが違います、円形でしたこれは角形です。でも使用できます。(D-10Bに使用))

対象商品 : 34857864
2014-09-17
用途: 電気ドリル(日立工機製)の消耗部品として

電気ドリルDG5のカーボンブラシとして使用しました。最新機種はDG6となっていましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 34857864
2014-07-28
用途: 金属加工

メーカー品はやはりいいですね。これでまた長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする