曜日別特売

カーボンブラシ

カーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ - 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2内容量1セット(2個)
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34857925608GT1
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34857925
2020-09-02
用途: 旧品摩耗につき交換のため

カーボン交換は簡単だxたが、今度はベアリングらしく、異音が出てきた。
カーボンを二度も交換すると、あちらこちら と減るもんですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34857925
2020-05-20
用途: 塗装作業の時
株式会社NAVY建設業・工事業

滅多にこの部品を買うことは無いのですが探しに行くのが面倒くさかったのでモノタロウさんに助けてもらいました。

1が参考にしています
対象商品 : 34857925
2017-07-08
用途: 切断作業時
その他業種

カーボンを点検したらかなり減っていたので注文しました。音も静かになったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 34857925
2017-08-02
用途: ディスクグラインダーのブラシ交換
中村商会

純正品で安く購入できたので助かっています いつも片側だけが良く減っていくのでいろいろ掃除してから使用するのですが何時も片側が消耗していきます

対象商品 : 34857925
2016-02-12
用途: ディスクグラインダーの消耗品交換で
有限会社今井工業製造業

問題なし。
発送が速くて助かりました。

対象商品 : 34857925
2012-08-27
用途: ジスクグラインダーの替えブラシとして
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする