曜日別特売

燃焼排ガス分析計酸素濃度計

燃焼排ガス分析計酸素濃度計 - ホダカ燃焼排ガス分析計酸素濃度計 - ホダカ
(1件のレビュー)

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。

用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に質量(g)350トラスコ品番810-9775本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×80×35演算項目CO2、燃焼空気比計測機能O2/0~20.9Vol.%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34853883HT-1200N
96,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853883
2023-10-25
用途: 機器メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

温水ヒーターの測定に使用しました。非常に使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする