瑞穂化成工業
広口瓶(持ち手くぼみ付き)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
用途
液体の保存・保管等
仕様
パッキン付、持ち手くぼみ付き
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
235
内容量
1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34878015
No.0096
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
34878024
No.0097
100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください