曜日別特売

NEOカバーグラス 長方形 No.1

NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子NEOカバーグラス 長方形 No.1 - 松浪硝子
(2件のレビュー)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。

仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
アッペ数/ve=56±2
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2内容量1箱(200枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009745C024321863-14-01-0724×32
2,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03009754C024361863-14-01-0824×36
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
03009763C024401863-14-01-0924×40
3,620
3,500
3,850(税込)
当日出荷
03009772C024451863-14-01-1024×45
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03009781C024501863-14-01-1124×50
4,560
4,298
4,728(税込)
当日出荷
03009797C024551863-14-01-1224×55
5,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
03009806C024601863-14-01-1324×60
5,460
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03009806
2024-04-26
用途: 組織標本作成
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

使い易い。Defact standardであると思う。

対象商品 : 03009772
2021-01-06
用途: 岩石・鉱物の薄片製作
林岩石鉱物特殊技術研究所

問題なく使用できます.
希に二枚が重なってしまうことがありますが,キズや気泡などもなく綺麗な仕上がりになります.
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする