曜日別特売

ETCチューブ

ETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロンETCチューブ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。

材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34857724ETC-3.0103.0±0.2
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
34857733ETC-3.0203.0±0.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34857742ETC-4.0104.0±0.3
オープン
699
769(税込)
当日出荷
34857751ETC-4.0204.0±0.3
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34857767ETC-5.0105.0±0.3
オープン
849
934(税込)
当日出荷
34857776ETC-5.0205.0±0.3
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
34857785ETC-6.0106.0±0.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
34857794ETC-6.0206.0±0.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: ホットマーカーで印字できず
自動車・二輪車・自転車関連業

ホットマーカーで印字をすると、かすれて安定して印字ができなかった。

対象商品 : 34857724
2016-10-16
用途: 配線のマークチューブとして
製造業

商品は問題なしですがサイズが端子と適合せず注文誤りでした。下手!!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする