エアチューブブラケット CLタイプ

エアチューブブラケット CLタイプ - 岩田製作所エアチューブブラケット CLタイプ - 岩田製作所

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。

材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
用途エアチューブ、配線等の固定材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34857961CL100-5012550100145
940
899
989(税込)
翌々日出荷
34857977CL100-6012560100145
940
899
989(税込)
翌々日出荷
34857986CL100-7012570100145
940
899
989(税込)
翌々日出荷
34857995CL100-8012580100145
940
899
989(税込)
翌々日出荷
34858004CL100-9012590100145
940
899
989(税込)
翌々日出荷
34858022CL150-5017550150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858031CL150-6017560150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858047CL150-7017570150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858056CL150-8017580150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858065CL150-9017590150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858074CL150-100175100150195
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
34858083CL200-5022550200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858092CL200-6022560200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858101CL200-7022570200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858117CL200-8022580200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858126CL200-9022590200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858135CL200-100225100200245
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
34858144CL250-5027550250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858153CL250-6027560250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858162CL250-7027570250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858171CL250-8027580250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858187CL250-9027590250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858196CL250-100275100250295
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34858205CL300-5032550300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858214CL300-6032560300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858223CL300-7032570300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858232CL300-8032580300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858241CL300-9032590300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858257CL300-100325100300345
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858013CL100-100125100100145
940
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34858013CL100-10039192431CL100-100CL100-100 エアチューブブラケット ストレートタイプ1 岩田製作所 39192431エアチューブブラケット ストレートタイプ1岩田製作所1個
929
税込1,022
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする