岩田製作所
エアチューブブラケット CLAタイプ
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
用途
エアチューブ、配線等の固定
材質(本体)
アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34858266
CLA100
125
100
80
145
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
34858275
CLA150
175
150
130
195
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
34858284
CLA200
225
200
180
245
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
34858293
CLA250
275
250
230
295
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
34858302
CLA300
325
300
280
345
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください