曜日別特売

エアチューブブラケット CLFUタイプ

エアチューブブラケット CLFUタイプ - 岩田製作所エアチューブブラケット CLFUタイプ - 岩田製作所

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。

材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
用途エアチューブ、配線等の固定材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34858327CLFU150175150130195
1,440
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
34858336CLFU200225200180245
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
34858345CLFU250275250230295
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
34858354CLFU300325300280345
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
34858311CLFU10012510080145
1,220
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34858311CLFU10039192684CLFU100CLFU100 エアチューブブラケット ストレートタイプ2 岩田製作所 39192684エアチューブブラケット ストレートタイプ2岩田製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする