曜日別特売

インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

ソケットを延長するバーです

用途インパクトレンチで使用します内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
角ドライブ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34879573NE30-1009.5[3/8]9.5100
2,550
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34879582NE40-07512.7[1/2]-75
2,465
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34879591NE40-10012.7[1/2]-100
2,625
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34879607NE40-15012.7[1/2]-150
2,990
2,098
2,308(税込)
当日出荷
34879625NE80-20025.4[1]-200
8,870
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34879591
2019-11-07
用途: クランクプーリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

TONEのインパクト用なので安心して購入したんですが、140N・mが規定トルクのクランクプーリーセンターボルトを緩められませんでした。。。
インパクトが調子悪い?と思いましたが、エンジンを更に下げて、エクステンションを外し、ソケットとインパクトを直結したらあっとゆう間に緩みました!
エクステンションの捻じれでボルトにトルクがかからないようです
信頼のTONEでしたがとても残念でした

3が参考にしています
対象商品 : 34879607
2015-02-14
用途: ネジを緩めたり締めたり
テイ シークェンス建設業・工事業

インパクト用でちょっと値が張るので叩き棒としては使いません。
折れたり曲がったりする事無くネジを緩めたり締めたり出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする