JIP590 リペアーペン ブラック

JIP590 リペアーペン ブラック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(4件のレビュー)

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。
はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。
耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。

用途
ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)
黒染め部品の補修など
付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性内容量1本(30mL)
注意
※プラスチック、ゴム等には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488100700590
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881007
2023-01-04
用途: 黒染め パーカー仕上げ品の補助として

黒染め処理は問題ないのですが 運搬中のへこみ や 
弊社製品の 加工ミス等 誤魔化しに 使用しています
ほんの小さな処理に使用してますが
クレームは ほとんど 無いと 思われます

対象商品 : 34881007
2022-11-01
用途: 塗装のはがれた時

傷が付いた時など、少しの面積であればあまり目立たない様になる。
ツヤ無なのでつやのある所にはあまり合わない。

対象商品 : 34881007
2018-06-26
用途: ボルトの頭を黒く塗装しました
不動産業

ちょっとした箇所の塗装に大変使いやすい 速乾性も良し 出来たら白があれば良かった

対象商品 : 34881007
2014-10-22
用途: ワイパーアームの塗装

ワイパーアームのサビを落とし防さび処理をしてから、当製品を使用しました。まず塗料が多量に出過ぎる。
そして、著しくムラになる。垂れるし手に付くし、最悪でした。
塗り後もムラのため見苦しい状態になり、結局、いつものソフト99を買い直して再塗装。
量が多いが、先端のペン先が簡単にすっぽ抜けどばっとでる。なんというのか、プロ用というよりは安物代の銭失いでした。
こいつを何に使用しろというのでしょうか。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする