NX30 高粘着消音グリーススプレー

NX30 高粘着消音グリーススプレー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(6件のレビュー)

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。
ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。
耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。
耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。

用途
キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面
ピストンとパッドの接触面
パッドとマウンティングブラケットの接触面
バックプレート面とシムの間
マウンティングブラケットの接触面
シューとバックプレートとの当たり面
シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488105200030
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881052
2024-04-16
用途: 主に自動車ブレーキのバックプレートやピストン等の摺動面に使用しています。
fun automotive service.

粘度が高めで、スプレーなので簡単に使えてとても便利です。

対象商品 : 34881052
2020-12-02
用途: 自動車整備
製造業

ブレーキパッド交換に使ってみましたが、吹き付け直後は柔らかく、直ぐに粘着性の高いグリスになります。
W社に同類の物がありますが、こちらの方がコスパが良いと思います。ブレーキ鳴きやパッドのカッチン音にお悩みの方におすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 34881052
2020-12-05
用途: まさに音消し決定版!!
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビュー通り容量が少ない気がしますが、少量で済むので問題ありませんでした。消音性能は抜群で、チューブタイプものと併用して指で塗布できない場面で活躍しており大満足です。

対象商品 : 34881052
2017-01-15
用途: ブレーキパッド交換時
個人のお客様

いままでW社のものを使っていましたが、性能に遜色ありません。価格も安いし容量も多いのでオススメです。チューブタイプも同様です。

1が参考にしています
対象商品 : 34881052
2017-06-28
用途: ブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーにする為に薄めてあるのか内容量のわりに減るのが早い。

1が参考にしています
対象商品 : 34881052
2012-11-19
用途: 車の整備

ウインドーガラス&精密部品等に使用しましたが、高粘着と歌っていますが、特に性能は見受けられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする