曜日別特売
(1件のレビュー)

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。
ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。
粉じんが飛び散りません。
速乾性です。

用途
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。
標準使用量は1本で1台(4車輪)です。
特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488107700506
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: ブレーキ周り洗浄

背がい低くないと工具箱に収まらないのと、他の安いメーカーのを買ったときに、嫌な臭いがしたが、この製品はあまり気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする