曜日別特売

NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA

NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。
ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。
各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。
速乾性です。
逆さ吹きができます。

用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488108600062
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881086
2018-02-01
用途: 樹脂製品の脱脂
株式会社渡産業製造業

樹脂製品に影響する事無く脱脂できるので使用しています。
女性が使用する事が多い為ロング缶だと重すぎるのでこちらを利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ゴムパッキンに影響を与えないパーツクリーナーを探しています。
回答:
ゴムに対する影響は極めて少ないです。



対象商品:
34881086
2011-12-06

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする