イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
NX300 フロアディグリーサー
こんなお得な商品も!
ピットクリーナー
モノタロウ
¥
4,698
税込
¥
5,168
(27)
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。
洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途
工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄
成分
溶剤、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34881174
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください