(16件のレビュー)

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。
ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。
塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。
臭いが少なく引火性がありません。

用途
自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。
その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。
成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水タイプエマルションタイプ液性水性pH値11付属品ノズル危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488124400054
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881244
2022-11-19
用途: 自分用

付着量により「ギラギラ感」が違うみたいです。直接スプレーするのは止めたほうが良いです。

対象商品 : 34881244
2022-11-04
用途: 車のメンテナンス

タイヤやダッシュボードの艶出しに、少量でも伸びがよく使いやすいです。

対象商品 : 34881244
2022-05-09
用途: 車の内装用
自動車・二輪車・自転車関連業

普段は缶スプレータイプのレザーワックスを使用していますが、お試しに購入。
目的としては自然な艶を出したい
塗ってる感を出したくないです。
まずレザーシートカバーとベッドマットに塗ってみました。
スプレーの霧を対象物に直接噴射し、小さ目のファイバークロスで塗り伸ばした。
良い感じです。
次にスポンジを使って塗り伸ばしてみました。
これはチョット塗ってるって感じの艶になりました。
塗り広げる物で艶加減が変わるので、皆さんも試してみてください。
ガラスやボディに付くと結構固まりますから早めに拭き取った方が良いです。

1が参考にしています
2021-01-26
用途: タイヤの保護

良い感じの艶が出て、効き目も長持ちし重宝している。乳液状でスプレーを吹きかけた後、モノタロウの「円形-スポンジタイヤクリーム用」と併用する事で手も汚れず、扱いやすいのが良い。

対象商品 : 34881244
2020-11-02
用途: 納車時のタイヤの手入れ

当社は鈑金・塗装の専門工場。ノンスリップのレザ-ワックスは欠かせないものです。長期に使ってます。これからも使用いたします。

対象商品 : 34881244
2020-02-20
用途: タイヤワックス掛け
農・林・水産業

タイヤの汚れも素早く落ちます、それと輝き具合も満足しています。業務用ですので長い間使用可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 34881244
2019-03-28
用途: 車両各部の艶出し
自動車・二輪車・自転車関連業

中古車の白っぽくなった合皮シートやドアパネルに使用。懸念していたシートの滑りも無く、車内の布部以外の全てに使ってみると落ち着いた艶具合で見違えました。

対象商品 : 34881244
2019-03-07
用途: クルマ、バイクのメンテナンス

バイクのシートタイヤ、クルマのタイヤで使用しています。スタットレスタイヤ交換時吹いてからしまっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする