曜日別特売

JIP612 ウォーターチェック

JIP612 ウォーターチェック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。

用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488132300612
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881323
2022-07-31
用途: エンジン回りの水漏れ探し

LLCもれ探しに、オイル漏れチェックを利用していましたが
さすがに専用品、おいれ漏れスプレーでは探しにくかった場所も
ブルー?緑色?に反応してくれ
探しだしにお薦めです。

対象商品 : 34881323
2019-03-08
用途: キャビネットの防水設計の効果確認
ものづくりAD.トトロ製造業

スプレー式で使いやすく、水漏れ箇所は色が変わるので、判定が容易
使用後の吹き上げがもっと簡単に済むと、より良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする